Hubbell Wiring Device-kellems Hmhb21upcw | Cảm biến tế bào quang điện huỳnh quang High Bay, Pir, 1 Rơle, 120-347vac | 29rw98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HMHB21UPCW Cảm biến tế bào quang điện huỳnh quang High Bay, Pir, 1 Rơ-le, 120-347VAC | AF9ANQ 29RW98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Cảm biến quang điện huỳnh quang High Bay, Pir, 1 Rơle, 120-347VAC

Trong kho
Khoản mục: AF9ANQ phần: HMHB21UPCWTham chiếu chéo: 29RW98
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
€166.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến High Bay
Màutrắng
tương thích vớiĐèn huỳnh quang, đèn LED, thiết bị cảm ứng
Bảo hiểmChiều cao lắp đặt 5500 sq. @ 30 ft.
Kiểu cài đặtGiá cố định
NEMA Đánh giáNem 3R
Nhiệt độ hoạt động.-40 ° F đến 149 ° F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 149 độ F
Loại cảm biếnHồng ngoại thụ động
Thời gian trễHướng dẫn sử dụng
Phạm vi hẹn giờ4/8/16/30 phút.
Góc nhìn360 Degrees
điện áp120 sang 347 VAC
Xếp hạng điện áp120-347 VAC
Oát @ 120V800
Oát @ 277V1200

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: (1) Rơ le, IP65 kín nước, Khu vực phát hiện lớn, Xếp hạng ngoài trời, Gắn cao đến 45 ft.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HMHB2LVPCW Cảm biến tế bào quang điện huỳnh quang High Bay, Pir, 1 Rơ-le, Đa năng, 120-347VAC | AF9ANV 29RX03 HMHB2LVPCW24 VDC24 VDC€155.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Cảm biến quang điện huỳnh quang High Bay, Pir, 1 Rơle, 120-347VAC
€166.91 /đơn vị