Hubbell Wiring Device-kellems Hld | Thiết bị khóa cho phích cắm 20 và 30a có thể gắn được, Thân thẳng hoặc góc, Màu vàng | 6c647 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Thiết bị khóa HLD cho phích cắm 20 và 30A có thể gắn vào, Thân thẳng hoặc Góc, Màu vàng | AE7ZJQ 6C647

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Thiết Bị Khóa HLD Dành Cho Phích Cắm 20 Và 30A Có Thể Gắn Vào, Thân Thẳng Hoặc Góc, Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AE7ZJQ phần: HLDTham chiếu chéo: 6C647

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
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
€72.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
MàuMàu vàng
phù hợpỔ cắm khóa xoắn lên đến 5W 30A
Chiều cao3.1 "
Chiều dài7.27 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Số lượng ổ khóa4
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 60 độ C và liên tục tối thiểu -29 độ C
Tổng kích thước7-17/16"H x 4-17/64"W
Ổ khóa Cùm Max. Dia.3 / 8 "
Chiều rộng4.27 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpChiều caoChiều dàiTối đa Số lượng ổ khóaTổng kích thướcỔ khóa Cùm Max. Dia.Chiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Thiết Bị Khóa HLDMP Cho Phích Cắm Lưỡi Thẳng 15A Và 20A, Màu Vàng | AC8QHG 3D384 HLDMPĐường kính lên đến 1-1 / 8 ". Dây và phích cắm dài 3-3 / 4"2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HLD2 Lockout Device For 20 And 30A 3 Wire Angle Plug, Yellow | AE7ZJR 6C648 HLD2Lên đến 60A Thiết bị ghim và tay áo bằng kim loại và không bằng kim loại, Phích cắm khóa xoắn 50A5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Thiết Bị Khóa HLD Dành Cho Phích Cắm 20 Và 30A Có Thể Gắn Vào, Thân Thẳng Hoặc Góc, Màu Vàng
€72.80 /đơn vị