HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dây nối HI620AA, Cat 6 Rj-45 đến Cat 6 Rj-45, Chiều dài 20 Ft
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp nối |
Sự suy nhược | 1dB |
Chiều dài | 240 " |
Số lượng dây dẫn | 8-Dây dẫn |
Bên ngoài Dia. | 0.23 " |
Nhiệt độ Xếp hạng | Theo TIA |
Xếp hạng điện áp | 600 k VAC |
Kích thước dây | # 24 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Số lượng dây dẫn | Bên ngoài Dia. | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HI603AA | 36 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
| |
HI603AE | 36 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
| |
HI603EE | 36 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
| |
HI605AA | 60 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
| |
HI605AE | 60 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
| |
HI605EE | 60 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
| |
HI607AA | 84 " | 8-Dây dẫn | 0.23 " | 600 k VAC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.