Hubbell Dây-kellems Hct251341 | Cabletrak(r) Chiều dài 1ft Chiều rộng 3.7in | 1xjj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT251341 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 3.7in | AB4EWP 1XJJ8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT251341 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 3.7in

Trong kho
Mục: AB4EWP phần: HCT251341Tham chiếu chéo: 1XJJ8
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
€119.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCableTrak (R)
Chiều cao khoang1.75 "/44.5 mm
Chiều rộng khoang2.6 "
Chiều cao kênh1.75 "
Chiều rộng kênh2.6 "
MàuĐen
Vật liệu xà ngangNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Chiều cao2.5 "
Chiều dài1"
Vật chấtNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Tối đa Đường kính cáp.0.68 "
Chiều rộng bên ngoài3.7 "
Chiều rộng3.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao khoangChiều rộng khoangChiều caoChiều dàiChiều rộng bên ngoàiChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT101141 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 1.03in | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€51.75
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng1.44in - Gói 30 | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT161191 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€64.18
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT161341 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€68.51
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng2.12in - Gói 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT16134M Cabletrak(r) Dài 5ft Rộng 2.12 In | AB4EWE 1XJH8 HCT16134M1.00 "/25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "€278.72
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HCT162191 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€68.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT251341 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng 3.7in
€119.99 /đơn vị