HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak(r) Dài 1ft Rộng1.44in - Gói 30
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | CableTrak (R) |
Chiều cao khoang | 0.75 "/19.1 mm |
Chiều rộng khoang | 1" |
Chiều cao kênh | 0.75 " |
Chiều rộng kênh | 1" |
Màu | Đen |
Vật liệu xà ngang | Nylon gia cố bằng sợi thủy tinh |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 1" |
Vật chất | Nylon gia cố bằng sợi thủy tinh |
Tối đa Đường kính cáp. | 0.38 " |
Chiều rộng bên ngoài | 1.44 " |
Chiều rộng | 1.44 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 65.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.43 |
Mã HS | 8487900080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao khoang | Chiều rộng khoang | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng bên ngoài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT101141 | 0.75 "/19.1 mm | 0.59 " | 1" | 1" | 1.03 " | 1.03 " | €51.75 | |
HCT161191 | 1.00 "/25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | €64.18 | |
HCT161341 | 1.00 "/25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | €68.51 | |
HCT161341M1 | 1.00 "/25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 1" | 2.12 " | 2.12 " | - | RFQ
|
HCT16134M | 1.00 "/25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 5ft. | 2.12 " | 2.12 " | €278.72 | |
HCT162191 | 1.00 "/25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | €68.55 | |
HCT162341 | 1.00 "/25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 1" | 2.91 " | 2.91 " | €71.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.