HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dây nối HC6W15, Cat6, Mỏng, Màu trắng, 15 Ft
Khoản mục: CE6PFN
phần: HC6W15
€36.81 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp nối |
Sự suy nhược | 1dB |
Màu | trắng |
Chiều dài | 15ft. |
Số lượng dây dẫn | 8-Dây dẫn |
Bên ngoài Dia. | 0.218 " |
Nhiệt độ Xếp hạng | Theo TIA |
Xếp hạng điện áp | 300 k VAC |
Kích thước dây | # 24 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.