HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cột dịch vụ HBLPPOAAL Nhôm 10Ft 2 inch có dải phân cách
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực dịch vụ |
Kênh | 2 |
Màu | Nhôm Anodized rõ ràng |
Độ sâu | 2.13 " |
Chiều dài | 10 '2 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều rộng | 2.13 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 317.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.11 |
Mã HS | 8537109070 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HBLPP10AAL | Nhôm Anodized rõ ràng | 10 '2 " | €621.47 | RFQ
| |
HBLPP12AAL | Nhôm Anodized rõ ràng | 12 '2 " | €703.95 | RFQ
| |
HBLPP15AAL | Nhôm Anodized rõ ràng | 15 '2 " | €897.09 | RFQ
| |
HBLPPO12A | màu xám | 12 '2 " | €467.85 | RFQ
| |
HBLPPO12AI | Ngà voi | 12 '2 " | €479.76 | RFQ
| |
HBLPPO12AAL | Nhôm Anodized rõ ràng | 12 '2 " | €592.52 | RFQ
| |
HBLPPO15A | màu xám | 15 '2 " | €550.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.