Hubbell Wiring Device-kellems Hblds3ac | Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 Vac, 30 A | 2eav9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS3AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A

Trong kho
Khoản mục: AB9NFE phần: HBLDS3ACTham chiếu chéo: 2EAV9
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
€675.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối kèm theo
amps30
Đăng ký thông tin4PST
Đánh giá hiện tạiCác 30
Độ sâu4.1 "
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 VAC
kích thước8.5 x 6 x 4.12"
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao4.12 "
HP1 đến 15 HP @ 600 VAC
Chiều dài8.5 "
Vật chấtValox
Loại bao vây NEMA4, 4X, 12K
Số lượng cực3 cực (3 lưỡi)
Số lượng dây4
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Giai đoạn1 hoặc 3
UPC994141814483
điện áp600 VAC
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible (Không thể nấu được)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsĐăng ký thông tinChiều dàiVật chấtTối đa HPSố lượng cựcGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3VFD Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDCông tắc ngắt kết nối kèm theoIP54303PST8.5 "Zalox với Phần cứng thép không gỉ-3 cực (3 lưỡi)€732.56
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS10 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Công tắc ngắt kết nối kèm theo-1003PST11 "Valox503 cực (3 lưỡi)€1,114.08
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS33ACNK Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKCông tắc ngắt kết nối kèm theo-304PST8.5 "Valox-3 cực (3 lưỡi)€805.28
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS6AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACCông tắc ngắt kết nối kèm theo-604PST11 "Valox-3 cực (3 lưỡi)€966.62
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Công tắc ngắt kết nối kèm theo66303PST8.5 "Valox với phần cứng thép không gỉ153 cực (3 lưỡi)€595.34
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS10AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACCông tắc ngắt kết nối kèm theo661003PST11 "Valox với phần cứng thép không gỉ-3€1,360.66
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS6 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Công tắc ngắt kết nối kèm theo66603PST11 "Valox với phần cứng thép không gỉ503€901.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A
€675.83 /đơn vị