Hubbell Wiring Device-kellems Hblds10ac | Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 Vac, 100 A | 4cv73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS10AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A

Trong kho
Khoản mục: AD6ZUP phần: HBLDS10ACTham chiếu chéo: 4CV73
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
€1,360.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối kèm theo
amps100
Đăng ký thông tin3PST
Đánh giá hiện tạiCác 100
Độ sâu5.9 "
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 VAC
kích thước11 x 7.75 x 5.94"
Nhiệm vụNặng
Chiều cao5.94 "
HP40 mã lực @ 600 VAC
Đánh giá IP66
Chiều dài11 "
Vật chấtValox với phần cứng thép không gỉ
Loại bao vây NEMA4, 4X, 12K
Số lượng cực3
Số lượng dây5
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Giai đoạn1 hoặc 3
UPC094700571960
điện áp600 VAC
Chiều rộng7.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.65
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible (Không thể nấu được)
  • Hội đồng trung lập (Bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsĐăng ký thông tinChiều dàiVật chấtTối đa HPSố lượng cựcGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3VFD Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDCông tắc ngắt kết nối kèm theoIP54303PST8.5 "Zalox với Phần cứng thép không gỉ-3 cực (3 lưỡi)€732.56
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS10 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Công tắc ngắt kết nối kèm theo-1003PST11 "Valox503 cực (3 lưỡi)€1,114.08
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS33ACNK Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKCông tắc ngắt kết nối kèm theo-304PST8.5 "Valox-3 cực (3 lưỡi)€805.28
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS3AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACCông tắc ngắt kết nối kèm theo-304PST8.5 "Valox-3 cực (3 lưỡi)€675.83
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS6AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACCông tắc ngắt kết nối kèm theo-604PST11 "Valox-3 cực (3 lưỡi)€966.62
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Công tắc ngắt kết nối kèm theo66303PST8.5 "Valox với phần cứng thép không gỉ153 cực (3 lưỡi)€595.34
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS6 Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Công tắc ngắt kết nối kèm theo66603PST11 "Valox với phần cứng thép không gỉ503€901.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A
€1,360.66 /đơn vị