Hubbell Wiring Device-kellems Hblds10ssrac | Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 Vac, 100 A | 38up47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS10SSRAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 100 A | AH8JLR 38UP47

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Công tắc ngắt kết nối kèm theo HBLDS10SSRAC, 600 VAC, 100 A

Trong kho
Khoản mục: AH8JLR phần: HBLDS10SSRACTham chiếu chéo: 38UP47
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
€2,876.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối kèm theo
amps100
Đăng ký thông tin3PST
Đánh giá hiện tạiCác 100
Độ sâu6.1 "
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 VAC
kích thước11.41 x 7.66 x 6.1"
Nhiệm vụNặng
Chiều cao6.1 "
HP50 mã lực @ 600 VAC
Đánh giá IP69
Chiều dài11.41 "
Vật chấtThép không gỉ
Loại bao vây NEMA4X
Số lượng cực3
Số lượng dây5
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Giai đoạn3
UPC783585541648
điện áp600 VAC
Chiều rộng7.66 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)18.08
Chiều dài tàu (cm)33.32
Chiều rộng tàu (cm)22.23
Quốc giaPL

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Không thể nấu được
  • Hội trung lập bao gồm: Có
  • Bộ cầu chì (Loại R): Không chảy được

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bao vây NEMAampsĐánh giá hiện tạiSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngĐộ sâuChiều caoGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SS Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30Các 303 cực (3 lưỡi)1 hoặc 34.87 "5.4 "5.39 "€1,100.51
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC6VQĐ 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30Các 303 cực (3 lưỡi)34.87 "5.4 "5.39 "€1,220.56
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SSVFD Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30Các 303 cực (3 lưỡi)34.87 "5.4 "5.39 "€1,246.55
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS6SS Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60Các 603 cực (3 lưỡi)1 hoặc 37.3 "6"5.39 "€1,540.11
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS6SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ | AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4X, 12K60Các 603 cực (3 lưỡi)37.3 "6"5.39 "€1,749.98
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS10SS Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100Các 1003 cực (3 lưỡi)1 hoặc 37.3 "6"5.39 "€1,863.09
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS10SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100Các 1003 cực (3 lưỡi)37.3 "6"5.39 "€1,958.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Công tắc ngắt kết nối kèm theo HBLDS10SSRAC, 600 VAC, 100 A
€2,876.79 /đơn vị