Hubbell Wiring Device-kellems Hblds6ssac | Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 Vac, 60 A, Thép không gỉ | 36l208 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS6SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ | AC6VQG 36L208

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 60 A, thép không gỉ

Trong kho
Mục: AC6VQG phần: HBLDS6SSACTham chiếu chéo: 36L208
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
€1,749.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối kèm theo
amps60
Đăng ký thông tin3PST
Đánh giá hiện tạiCác 60
Độ sâu6"
Độ bền điện môiTối thiểu 3000 VAC
kích thước11.63 x 7.3 x 5.39"
Nhiệm vụNặng
Chiều cao5.39 "
HP1 đến 50 HP @ 600 VAC
Đánh giá IPIP54
Chiều dài11.63 "
Vật chấtThép không gỉ
Loại bao vây NEMA4, 4X, 12K
Số lượng cực3 cực (3 lưỡi)
Số lượng dây5
Nhiệt độ hoạt động.-75 đến -40 độ C
Giai đoạn3
UPC783585372570
điện áp600 VAC
Chiều rộng7.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.45
Chiều cao tàu (cm)33.32
Chiều dài tàu (cm)22.23
Chiều rộng tàu (cm)18.08
Mã HS8536695050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible (Không thể nấu được)
  • Hội đồng trung lập (Bao gồm)
  • Thương hiệu phụ: MẠCH-KHÓA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bao vây NEMAampsĐánh giá hiện tạiSố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngĐộ sâuChiều caoGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SS Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4X, 12K30Các 303 cực (3 lưỡi)1 hoặc 34.87 "5.4 "5.39 "€1,100.51
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC6VQĐ 36L205 HBLDS3SSAC4, 4X, 12K30Các 303 cực (3 lưỡi)34.87 "5.4 "5.39 "€1,220.56
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS3SSVFD Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4X, 12K30Các 303 cực (3 lưỡi)34.87 "5.4 "5.39 "€1,246.55
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS6SS Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 60 A, Thép không gỉ | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4X, 12K60Các 603 cực (3 lưỡi)1 hoặc 37.3 "6"5.39 "€1,540.11
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS10SS Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4X, 12K100Các 1003 cực (3 lưỡi)1 hoặc 37.3 "6"5.39 "€1,863.09
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBLDS10SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4X, 12K100Các 1003 cực (3 lưỡi)37.3 "6"5.39 "€1,958.36
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBLDS10SSR Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46 HBLDS10SSR4X100Các 100337.66 "6.1 "6.1 "€2,810.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC Công tắc ngắt kết nối kèm theo, 3 cực, 600 VAC, 60 A, thép không gỉ
€1,749.98 /đơn vị