Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7593 | Đầu nối thẳng dạng cái, 15a, 125vac, 2 cực, Đầu nối vít, Màu đen | 6c625 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7593 Đầu nối thẳng dạng cái, 15A, 125VAC, 2 cực, Đầu nối kiểu vít, Màu đen | AE7ZJE 6C625

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Đầu nối thẳng dạng cái, 15A, 125VAC, 2 cực, Đầu nối kiểu vít, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE7ZJE phần: HBL7593Tham chiếu chéo: 6C625

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€46.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps15
Vật liệu cơ thểNylon
Dải cáp0.281-0.421 "
MàuĐen
Dải dây dẫn# 14 AWG đến # 12 AWG
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.281 "-0.421"
Kích thước dây0.281 "thành 0.421"
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Đường kính D# 14 AWG đến # 12 AWG
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao2.42 "
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Chiều dài1.17 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAML-2R
NEMA Đánh giáML-2R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động.
Kiểu2 cực 3 dây
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng1.17 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 14 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536694050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuDải cápKích thước dâyđiện ápXếp hạng điện ápChiều caoChiều dàiCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7571 Đầu cắm cái, Có góc, 15A, 125VAC, 2 cực, Đầu nối kiểu vít, Màu đen | AC8QEC 3D267 HBL75712 cực 3 dây0.335-0.421 "0.335 "thành 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€56.96
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7484 Đầu nối thẳng dạng cái, 15A, 125/250VAC, 3 cực, Đầu nối kiểu vít, Màu đen | AE7LHP 5Z910 HBL74843 cực 3 dây0.281-0.421 "0.281 "thành 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€53.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 Đầu nối thẳng dạng cái, 15A, 125VAC, 2 cực, Đầu nối kiểu vít, Màu đen
€46.83 /đơn vị