Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7515c | Đầu nối cái, hạng nặng, thẳng, 50a 125/250v, 10-50r, Đen, 1 Pk | 3d259 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL7515C Female Connector, Heavy Duty, Straight, 50A 125/250V, 10-50R, Black, 1 Pk | AC8QĐV 3D259

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL7515C, hạng nặng, thẳng, 50A 125/250V, 10-50R, Đen, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8QDV phần: HBL7515CTham chiếu chéo: 3D259

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€251.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
amps50A
Kháng khuẩnKhông
MàuĐen
Dải dây dẫn# 10 AWG
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Dây Dia. Phạm vi0.625 "-1.218"
Kích thước dây0.625 đến 1.218 "
Đánh giá hiện tạiCác 50
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Đường kính D# 10 AWG
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpTổng Quát
Chiều cao2.88 "
HP2
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài5.75 "
Vật chấthỗn hợp
Tối đa HP3
Cấu hình NEMA10-50R
NEMA Đánh giá10-50R
Số lượng dây dẫn3 dây không nối đất
Số lượng cực3 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 V
Chiều rộng2.88 "
Kích thước dây# 12 AWG đến # 4 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống ẩm, chống bụi và thời tiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL52CM69C Đầu nối 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Màu vàng-Nylon-5-15R-€64.13
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5369VY Đầu cắm cái,Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Vàng, 1 Pk | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Màu vàng2.68 "Nylon15-20R5-20R€47.74
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5969VBLK Female Connector,Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Đen, 1 Pk | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Đen2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€44.95
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL52CM69V Đầu nối 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AMàu vàng-Nylon-5-15R-€45.57
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5324 Female Connector, Heavy Duty, Straight, 15A 277VAC, 7-15R,1 Pk | AC8QNC 3D889 HBL5324215nâu-hỗn hợp27-15R7-15R€90.65
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5969VY Female Connector,Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Vàng, 1 Pk | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Màu vàng2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€40.88
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5869VY Đầu cắm cái,Thẳng, 15A 125V, 1-15R, Vàng, 1 Pk | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Màu vàng2.38 "Nylon-1-15R1-15R€35.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL7515C, hạng nặng, thẳng, 50A 125/250V, 10-50R, Đen, 1 Pk
€251.08 /đơn vị