Hubbell Wiring Device-kellems Hbl7465v | Ổ cắm đực, 15a, 125v, 2 cực, 2 dây Không nối đất, Đen | 1x999 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7465V Phích cắm đực, 15A, 125V, 2 cực, 2 dây không tiếp đất, Màu đen | AB4CXQ 1X999

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V Phích cắm đực, 15A, 125V, 2 cực, 2 dây Không nối đất, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB4CXQ phần: HBL7465VTham chiếu chéo: 1X999
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
€29.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
amps15
Vật liệu cơ thểNylon
Dải cáp0.220-0.385 "
MàuĐen
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.220 "-0.385"
Kích thước dây0.220 "thành 0.385"
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao1.06 "
Chiều dài1.25 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAML-1P
NEMA Đánh giáML-1P
Số lượng cực2
Số lượng dây2 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Kiểu2 cực 2 dây
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Chiều rộng1.06 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 14 AWG
Loại dâyBản lề

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536698000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáDải cápKết nốiSố lượng cựcSố lượng dâyKiểuđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4723VBK Phích cắm đực, 15A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660 "Vít đầu cuối áp suất23 dây-120 VAC125 VAC€22.72
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7594V Phích cắm đực, 15A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu đen | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-2P0.300-0.430 "Sự dịch chuyển cách nhiệt23 dây2 cực 3 dây125 VAC125 V€38.05
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7485V Phích cắm đực, 15A, 125/250VAC, 3 cực, Có đầu nối dịch chuyển cách điện, Màu đen | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430 "Sự dịch chuyển cách nhiệt33 dây3 cực 3 dây125 / 250 VAC125 / 250 V€37.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V Phích cắm đực, 15A, 125V, 2 cực, 2 dây Không nối đất, Màu đen
€29.35 /đơn vị