Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4723vbk | Ổ cắm đực, 15a, 125v, 2 cực, 3 dây Nối đất | 4hd36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL4723VBK Phích cắm đực, 15A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất | AD7YGR 4HD36

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm đực HBL4723VBK, 15A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất

Trong kho
Mặt hàng: AD7YGR phần: HBL4723VBKTham chiếu chéo: 4HD36
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
€22.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa kết nối
amps15
Vật liệu cơ thểNylon
Dải cáp0.220-0.660 "
MàuĐen
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.220 "-0.660"
Kích thước dây0.220 "thành 0.660"
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao1.87 "
Chiều dài1.49 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL5-15P
NEMA Đánh giáL5-15P
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
điện áp120 VAC
Xếp hạng điện áp125 VAC
Công suất1875 W
Chiều rộng1.49 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 12 AWG
Loại dâyBản lề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáDải cápKết nốiSố lượng cựcSố lượng dâyKiểuđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7465V Phích cắm đực, 15A, 125V, 2 cực, 2 dây không tiếp đất, Màu đen | AB4CXQ 1X999 HBL7465VML-1P0.220-0.385 "Vít đầu cuối áp suất22 dây2 cực 2 dây125 VAC125 V€29.35
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7594V Phích cắm đực, 15A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu đen | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-2P0.300-0.430 "Sự dịch chuyển cách nhiệt23 dây2 cực 3 dây125 VAC125 V€38.05
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL7485V Phích cắm đực, 15A, 125/250VAC, 3 cực, Có đầu nối dịch chuyển cách điện, Màu đen | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430 "Sự dịch chuyển cách nhiệt33 dây3 cực 3 dây125 / 250 VAC125 / 250 V€37.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm đực HBL4723VBK, 15A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất
€22.72 /đơn vị