vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL69W47 Ổ Cắm, Kín Nước, 30A, 125V, 2 Cực, 3 Dây, Màu Vàng | AH8XNX 39AW70

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W47 Ổ cắm, Kín nước, 30A, 125V, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH8XNX phần: HBL69W47Tham chiếu chéo: 39AW70
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
€287.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kín nước
amps30
MàuMàu vàng
Đánh giá hiện tạiCác 30
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.92 "
Đánh giá IP67
Chiều dài4.56 "
Vật chấtNylon
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAL5-30R
NEMA Đánh giáL5-30R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Giai đoạn1
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng3.1 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Có nắp nâng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáampsĐánh giá hiện tạiSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnKiểuđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL60W33 Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, 20A, 125V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất, Màu Vàng | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R20Các 2023 dây1Lưỡi thẳng125 VAC€298.95
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS HBL65W47, Kín nước, 15A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R15Các 1523 dây1Không được che đậy125 VAC€203.75
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL65W49, Kín nước, 15A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R15Các 1523 dây1Không được che đậy250 VAC€203.00
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS HBL65W34, Kín nước, 15A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R15Các 1523 dây1Không được che đậy277 VAC€223.82
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL67W47 Ổ cắm, Kín nước, 20A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R20Các 2023 dây1Không được che đậy125 VAC€227.50
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL67W48 Ổ cắm, Kín nước, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R20Các 2023 dây1Không được che đậy250 VAC€221.00
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL67W49 Ổ cắm, Kín nước, 20A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R20Các 2023 dây1Không được che đậy277 VAC€250.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W47 Ổ cắm, Kín nước, 30A, 125V, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng
€287.32 /đơn vị