vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL60W33 Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, 20A, 125V, 2 Cực, 3 Dây Tiếp Đất, Màu Vàng | AH8XNM 39AW61

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W33 Ổ cắm lưỡi thẳng, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH8XNM phần: HBL60W33Tham chiếu chéo: 39AW61
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
€298.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kín nước
amps20
Môi trường ứng dụngMôi trường công nghiệp / khắc nghiệt sử dụng nặng
MàuMàu vàng
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đánh giá IP66
Vật chấtChất đàn hồi nhiệt dẻo, thép không gỉ
Kiểu lắpThùng
Cấu hình phích cắm NEMA5-20R
NEMA Đánh giá5-20R
Số băng đảng1
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Loại ổ cắmĐộc thân
Giai đoạn1
Đèn báo có điệnKhông
Tăng ápKhông
KiểuLưỡi thẳng
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Thời tiết kháng
Phương pháp đấu dâyMặt sau và mặt bên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng kín nước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáampsĐánh giá hiện tạiSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnKiểuđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS HBL65W47, Kín nước, 15A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R15Các 1523 dây1Không được che đậy125 VAC€203.75
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL65W49, Kín nước, 15A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R15Các 1523 dây1Không được che đậy250 VAC€203.00
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-Ổ cắm KELLEMS HBL65W34, Kín nước, 15A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R15Các 1523 dây1Không được che đậy277 VAC€223.82
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL67W47 Ổ cắm, Kín nước, 20A, 125VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R20Các 2023 dây1Không được che đậy125 VAC€227.50
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL67W48 Ổ cắm, Kín nước, 20A, 250VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R20Các 2023 dây1Không được che đậy250 VAC€221.00
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL67W49 Ổ cắm, Kín nước, 20A, 277VAC, 2 Cực, 3 Dây, Màu vàng | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R20Các 2023 dây1Không được che đậy277 VAC€250.64
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL69W47 Ổ Cắm, Kín Nước, 30A, 125V, 2 Cực, 3 Dây, Màu Vàng | AH8XNX 39AW70 HBL69W47L5-30R30Các 3023 dây1Không được che đậy125 VAC€287.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W33 Ổ cắm lưỡi thẳng, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu vàng
€298.95 /đơn vị