Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5969vgy | Đầu nối cái,thẳng, 15a 125v, 15a 5-15r, Xám, 1 Pk | 2lbx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5969VGY Female Connector,Thẳng, 15A 125V, 15A 5-15R, Xám, 1 Pk | AC2MJK 2LBX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL5969VGY,Thẳng, 15A 125V, 15A 5-15R, Xám, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2MJK phần: HBL5969VGYTham chiếu chéo: 2LBX1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€39.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
amps15
Kháng khuẩnKhông
Màumàu xám
Dải dây dẫn# 14 AWG đến # 12 AWG
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Dây Dia. Phạm vi0.220 "-. 660"
Kích thước dây0.220 đến 0.660 "
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Đường kính D# 14 AWG đến # 12 AWG
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
HP0.5
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Vật chấtNylon
Tối đa HP0.5
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Kích thước dây# 18 AWG đến # 12 AWG
Loại dâyBản lề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536694040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng Valise, Hạng bệnh viện,

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáampsMàuSố lượng dây dẫnGiai đoạnđiện ápXếp hạng điện ápDải dây dẫnGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5369VBK Female Connector, Straight, 20A 125V, 5-20R, Black, 1 Pk | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Đen3 dâyGiai đoạn đơn125 VAC125 VAC# 18 AWG đến # 12 AWG€57.04
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL5669VY Female Connector,Thẳng, 15A 250V, 6-15R, Vàng, 1 Pk | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Màu vàngNối đất 3 dây1250 VAC250 V# 14 AWG đến # 12 AWG€51.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Đầu nối cái HBL5969VGY,Thẳng, 15A 125V, 15A 5-15R, Xám, 1 Pk
€39.77 /đơn vị