Hubbell Wiring Device-kellems Hbl5678c | Ổ cắm lưỡi thẳng, 15a 250v, 2-p 3-w Nối đất, 6- 15p, Màu trắng, 1 Pk | 3d931 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5678C Ổ Cắm Lưỡi Thẳng, 15A 250V, 2-P 3-W Grounding, 6- 15P, Trắng, 1 Pk | AC8QNR 3D931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Ổ cắm có lưỡi thẳng, 15A 250V, Nối đất 2-P 3-W, 6- 15P, Màu trắng, 1 Hộp

Trong kho
Khoản mục: AC8QNR phần: HBL5678CTham chiếu chéo: 3D931

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€47.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào có mặt bích thu nhỏ
amps15
Môi trường ứng dụngMôi trường công nghiệp
Màutrắng
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Nhiệm vụNặng
LớpĐặc điểm kỹ thuật
Chiều cao2.56 "
HP1.5
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài1.72 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP1.5
Kiểu lắpBảng điều khiển
Cấu hình NEMA6-15P
NEMA Đánh giá6-15P
Số lượng dây dẫnNối đất 3 dây
Số băng đảng1
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Loại ổ cắmInlet
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Đèn báo có điệnKhông
Sản phẩm. Sự miêu tảĐược thiết kế để chấp nhận đúc trên thân đầu nối, nối đất
Tăng ápKhông
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ C; Liên tục tối thiểu: -40 độ C với tác động, -25 độ với tác động.
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 V
Công suất3750 W
Thời tiết khángKhông
Chiều rộng2.56 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 10 AWG
Phương pháp đấu dâyQuay lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình NEMAampsKết nốiNEMA Đánh giáSố lượng dây dẫnSản phẩm. Sự miêu tảđiện ápXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5278C Ổ cắm dạng lưỡi thẳng, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5- 15P, Màu trắng, 1 Pk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Thiết bị đầu cuối vít5-15P-Tiêu chuẩn không kim loại, tiếp đất125 VAC125 VAC€48.67
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5378C Ổ cắm dạng lưỡi thẳng, 20A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5- 20P, Màu trắng, 1 Pk | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Có dây trở lại5-20P3 dâyTiêu chuẩn không kim loại, tiếp đất125 VAC125 VAC€57.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C Ổ cắm có lưỡi thẳng, 15A 250V, Nối đất 2-P 3-W, 6- 15P, Màu trắng, 1 Hộp
€47.76 /đơn vị