vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL530P7W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 30A, 277 - 480 VAC, Đỏ | AE7ZHL 6C601

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P7W Chân cắm và phích cắm bọc ngoài Iec, Nam, 30A, 277 - 480 VAC, Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AE7ZHL phần: HBL530P7WTham chiếu chéo: 6C601
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
€697.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin IEC và phích cắm tay áo
amps30
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
Màuđỏ
Loại dâydi động
Đánh giá hiện tạiCác 30
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP15
Vật chấthỗn hợp
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng cực4
Số lượng dây5
Giai đoạn3
KiểuNam cắm
điện áp277/480
Xếp hạng điện áp277 / 480 VAC
Kích thước dây# 12 - # 8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsMàuđiện ápXếp hạng điện ápKích thước dâyĐánh giá hiện tạiHPGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL360P6W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Đực, 60 A, 250 VAC, 2 Cực, Màu Xanh | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160Màu xanh da trời250250 VAC# 8 - # 2 AWGCác 60-€809.01
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL4100P5W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, 100A, 600 VAC, Đen | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Đen600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGCác 10050€1,099.06
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420P5W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, 20A, 600 VAC, Đen | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Đen600600 VAC# 14 - # 10 AWGCác 207.5€429.82
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420P9W Phích cắm chân và tay Iec, Nam, 20A, 250 VAC, Cam | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Màu xanh da trời250250 VAC# 14 - # 10 AWGCác 202€377.88
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430P12W Phích Cắm Chân Và Tay Iec, Nam, 30 A, 125 - 250 V, Cam | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130trái cam125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGCác 30-€606.43
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430P5W Phích cắm chân và tay Iec, Nam, 30A, 600 VAC, Đen | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Đen600600 VAC# 12 - # 8 AWGCác 3020€581.41
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL460P5W Phích cắm chân và tay Iec, Nam, 60A, 600 VAC, Đen | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Đen600600 VAC# 8 - # 2 AWGCác 6015€842.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530P7W Chân cắm và phích cắm bọc ngoài Iec, Nam, 30A, 277 - 480 VAC, Màu đỏ
€697.12 /đơn vị