HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CBL Ổ Cắm Nam Lưỡi Thẳng, 15A 125V, 5-15P, Xanh Và Trắng, 1 Pk
Khoản mục: CE6QYD
phần: HBL5266CBL
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Màu | Màu xanh, trắng |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Vật chất | polycarbonate |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15P |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Kích thước dây | # 18 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.