HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm lưỡi thẳng HBL5240, 15A 125V, 2-P 3-W Nối đất, 5-15P, Kim loại, 1 Pk
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào có mặt bích thu nhỏ |
Màu | Thau |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Dây Dia. Phạm vi | 0.300 "-0.660" |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15P |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa: 75 độ C; Liên tục tối thiểu: -40 độ C với tác động, -25 độ với tác động. |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Công suất | 1875 W |
Kích thước dây | # 18 AWG đến # 14 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.