vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL5236 Ổ cắm thẳng, 15A 125V, 2P - 3W Nối đất, 5-15R, Đồng thau, 1 Pk | BC7VCF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5236 Ổ cắm thẳng, 15A 125V, Nối đất 2P - 3W, 5-15R, Đồng thau, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: BC7VCF phần: HBL5236

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€133.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcReceptory
MàuThau
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Đánh giá hiện tạiCác 15
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Chiều cao1.8 "
Chiều dài4.5 "
Tối đa HP0.5
NEMA Đánh giá5-15R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Xếp hạng điện áp125 V
Công suất1875 W
Chiều rộng2.75 "
Kích thước dây# 14 AWG đến # 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5236 Ổ cắm thẳng, 15A 125V, Nối đất 2P - 3W, 5-15R, Đồng thau, 1 Pk
€133.29 /đơn vị