HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P7WP Chân cắm Iec và phích cắm bọc ngoài, Đực, 100 A, 480 VAC, 3 cực, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin IEC và phích cắm tay áo |
Màu | đỏ |
Loại dây | di động |
Độ bền điện môi | Tối thiểu 3000 V |
Điều kiện tiếp xúc | kín mít |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Phong cách gắn kết | Dây |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 |
Giai đoạn | 3 |
Phạm vi nhiệt độ | 75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động |
Xếp hạng điện áp | 480 VAC |
Kích thước dây | # 8 - # 2 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.