Trạm khóa đầy BRADY
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | loại đóng kín | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Vật chất | Tối đa Số lượng ổ khóa | Số lượng thành phần | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3075 | 6.25 " | - | đỏ | 2.75 " | 8" | Polystyren | 1 | 5 | €84.18 | |
B | KT226A | 6.25 " | - | Màu vàng | 2.75 " | 8" | nhựa | 1 | 9 | €104.24 | |
C | LC229E | 8.5 " | - | Màu vàng | 4" | 8.5 " | Acrylic | 1 | 4 | €127.72 | |
D | LKXSET | 10 " | - | Đen / Vàng | 5" | 14 " | - | 3 | 40 | €277.07 | |
E | 51189 | 11.5 " | - | Màu vàng | - | 23.5 " | polycarbonate | 20 | 48 | €866.74 | |
F | 51194 | 11.5 " | - | Màu vàng | - | 23.5 " | polycarbonate | 20 | 48 | €799.55 | |
G | 99707 | 12 " | - | Đỏ / trắng | 4" | 18 " | Polystyren | - | 39 | €914.93 | |
G | 99706 | 12 " | - | Đỏ / trắng | 4" | 18 " | Polystyren | - | 39 | €971.62 | |
H | LC203G | 12 " | - | Đen / Vàng | - | 9" | Acrylic | 4 | 16 | €195.77 | |
I | 51187 | 13.5 " | - | Màu vàng | - | 13.5 " | polycarbonate | 10 | 26 | €623.91 | |
J | 51188 | 13.5 " | - | Màu vàng | - | 13.5 " | polycarbonate | 10 | 26 | €572.36 | |
K | 105930 | 13.25 " | - | Màu vàng | 2.5 " | 17 " | polypropylene | 10 | 26 | €580.25 | |
L | 105929 | 13.25 " | - | Màu vàng | 2.5 " | 17 " | polypropylene | - | 15 | €311.22 | |
M | 105931 | 13.25 " | - | Màu vàng | 2.5 " | 17 " | polypropylene | - | 27 | €588.12 | |
N | 105928 | 13.25 " | - | Màu vàng | 2.5 " | 17 " | polypropylene | 5 | 14 | €403.06 | |
O | LC391E | 14 " | - | Đỏ / trắng | 2.875 " | 17 " | Acrylic | 6 | 88 | €445.67 | |
P | LC251M | 14 " | - | Màu vàng | 6" | 16 " | Kim loại | 6 | 25 | €694.79 | |
Q | 99709 | 14 " | - | Đen / Vàng | 6" | 16 " | Kim loại | 10 | 30 | €813.27 | |
R | LC211G | 14 " | - | Màu vàng | 1.375 " | 14 " | Acrylic | 6 | 18 | €273.83 | |
S | 3003Y | 14 " | - | Màu vàng | 1.375 " | 14 " | Acrylic | 6 | 18 | €257.99 | |
T | LC390E | 14 " | - | Đen / Vàng | 2.875 " | 17 " | Acrylic | 6 | 88 | €511.88 | |
U | 99710 | 14 " | - | Đen / Vàng | 6" | 16 " | Kim loại | 10 | 30 | €773.90 | |
V | LC518E | 15 " | - | trắng | 9.5 " | 30.25 " | Thép | 0 | 98 | €992.97 | |
W | LC517E | 15 " | - | trắng | 9.5 " | 30.25 " | Thép | 6 | 94 | €1,035.94 | |
X | 99708 | 15 " | Đóng | Đen / Vàng | 6" | 22 " | Kim loại | 10 | 14 | €701.95 | |
Y | 51186 | 15.5 " | - | Màu vàng | - | 11.5 " | polycarbonate | 5 | 19 | €373.70 | |
Z | 51181 | 15.5 " | - | Màu vàng | - | 11.5 " | polycarbonate | 5 | 19 | €347.51 | |
A1 | 105939 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 | 17 " | polypropylene | - | 20 | €568.80 | |
B1 | 105941 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 | 17 " | polypropylene | - | 26 | €716.64 | |
C1 | 105937 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | polypropylene | - | 21 | €646.18 | |
D1 | 105935 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | polypropylene | - | 25 | €761.02 | |
E1 | 105936 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | polypropylene | - | 15 | €605.65 | |
F1 | 105940 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 | 17 " | polypropylene | - | 26 | €748.84 | |
G1 | 105938 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | polypropylene | - | 21 | €724.50 | |
H1 | 105933 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | polypropylene | - | 19 | €653.63 | |
I1 | 105934 | 17 " | - | Màu vàng | 6.75 " | 17 " | polypropylene | - | 25 | €652.46 | |
J1 | 99704 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | Polystyren | 20 | 46 | €1,449.01 | |
K1 | 99703 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | Polystyren | 20 | 46 | €1,431.82 | |
L1 | 99697 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | Polystyren | 20 | 46 | €1,275.04 | |
M1 | 99699 | 19.5 " | - | Đỏ / trắng | 5" | 26 " | Polystyren | 20 | 46 | €1,399.61 | |
N1 | LC205G | 20 " | - | Đen / Vàng | - | 14 " | Acrylic | 10 | 39 | €438.31 | |
O1 | 51195 | 23.5 " | - | Màu vàng | - | 21.5 " | polycarbonate | 36 | 78 | €1,572.14 | |
P1 | 51196 | 23.5 " | - | Màu vàng | - | 21.5 " | polycarbonate | 36 | 78 | €657.34 | |
Q1 | LC209G | 24 " | - | Màu vàng | - | 19 " | Acrylic | 20 | 76 | €932.84 | |
R1 | 3001 | 24 " | - | đỏ | 4.5 " | 30 " | Nhựa acrylic | 6 | 76 | €18.36 | |
S1 | 3002 | 24 " | - | Đen đỏ trăng | 4.5 " | 30 " | Nhựa acrylic | - | 56 | €543.15 | |
T1 | 99694 | 25 " | - | Đỏ / trắng | 5.25 " | 30 " | Polystyren | - | 68 | €2,164.91 | |
U1 | 99692 | 25 " | Mặt trận mở | Đỏ / trắng | 5.25 " | 30 " | Polystyren | 25 | 26 | €1,716.75 | |
V1 | 99700 | 25 " | - | Đỏ / trắng | 5.25 " | 30 " | Polystyren | - | 68 | €2,180.66 | |
V1 | 99693 | 25 " | - | trắng | 5.25 " | 30 " | Polystyren | 18 | 93 | €2,166.34 | |
T1 | 99696 | 25 " | - | Đỏ / trắng | 5.25 " | 30 " | Polystyren | - | 68 | €2,276.59 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn LED chiếu sáng đường, đèn an toàn
- Trình sao chép chính
- Phụ kiện cưa xoắn ốc
- Phụ kiện Soil Auger
- Bảo vệ dầu thấp
- Xử lí không khí
- Router
- Chất mài mòn đặc biệt
- Thép hợp kim
- Gói Đồng
- WESTWARD Máy rút mũi kim
- RUBBERMAID Giỏ hàng / Ghế dài dịch vụ
- T&S Van phun rửa trước
- SHUR-LINE Vỏ con lăn chuyên dụng
- WESTWARD Router Bits
- FILLRITE Bộ dụng cụ đòn bẩy chuyển đổi
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E26, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục CSFX
- BOSTON GEAR Bộ giảm tốc mặt bích giảm áp đơn dòng HF700
- ENERPAC couplers