HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B9WP Đầu nối chốt và ống bọc Iec, Nam, 60 - 63 A, 250 VAC, 3 cực, Màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào chân và tay áo IEC |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ bền điện môi | Tối thiểu 3000 V |
Điều kiện tiếp xúc | kín mít |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Phong cách gắn kết | Đinh ốc |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 |
Giai đoạn | 3 |
Phạm vi nhiệt độ | 75 đến -40 độ C |
Xếp hạng điện áp | 250 VAC |
Kích thước dây | # 8 - # 2 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.