Hubbell Wiring Device-kellems Hbl430c9w | Đầu nối chốt và ống bọc Iec, Cái, 30 A, 250 Vac, 3 cực, Màu xanh lam | 5z939 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430C9W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh dương | AE7LJV 5Z939

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C9W Đầu nối ống bọc và chân cắm Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 3 cực, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: AE7LJV phần: HBL430C9WTham chiếu chéo: 5Z939
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
€606.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối chân và tay áo IEC
amps30
Vật liệu cơ thểZytel 801 Nylon
MàuMàu xanh da trời
Kích thước dây dẫn# 12 - # 8 AWG
Đánh giá hiện tạiCác 30
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP7.5
Vật chấtPhi kim loại, kín nước và chống lạm dụng
Phong cách gắn kếtDây
Số lượng dây dẫn4
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
Phạm vi nhiệt độ75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động
KiểuCơ thể kết nối nữ
điện áp250
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápampsMàuKích thước dây dẫnĐánh giá hiện tạiHPGiai đoạnđiện ápGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL4100C5W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Kiểu cái, 100 A, 600 VAC, 3 Cực, Màu đen | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Đen# 3 - # 1/0 AWGCác 100503600€1,342.49
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420C5W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 20 A, 600 VAC, 3 cực, Màu đen | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Đen# 14 - # 10 AWGCác 207.53600€444.29
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL420C9W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 20 A, 250 VAC, 3 cực, Xanh dương | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20Màu xanh da trời# 14 - # 10 AWGCác 2023250€447.98
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430C12W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 30 A, 125 - 250 V, 3 cực, Màu cam | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30trái cam# 12 - # 8 AWGCác 30-1125/250€622.27
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL430C5W Đầu nối Chân và Vỏ Iec, Kiểu cái, 30 A, 600 VAC, 3 Cực, Màu đen | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Đen# 12 - # 8 AWGCác 30203600€579.78
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL460C5W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 60 A, 600 VAC, 3 cực, Màu đen | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Đen# 8 - # 2 AWGCác 60153600€1,028.04
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL460C9W Đầu nối chân và vỏ Iec, Nữ, 60 A, 250 VAC, 3 cực | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60Màu xanh da trời# 8 - # 2 AWGCác 6053250€1,071.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C9W Đầu nối ống bọc và chân cắm Iec, Nữ, 30 A, 250 VAC, 3 cực, Màu xanh lam
€606.43 /đơn vị