Osg 1712608 | Đầu cắm Tap xoắn ốc #6x32 V Lớp phủ | 33zh19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1712608 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 V Coating | AG4HUT 33ZH19

OSG 1712608 Đầu cắm điểm xoắn ốc #6x32 V Lớp phủ

Trong kho
Khoản mục: AG4HUT phần: 1712608Tham chiếu chéo: 33ZH19
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
€42.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số301
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#6
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 1101700108 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 V Coating | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "€30.69
OSG 1101700208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 V Coating | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "€29.72
OSG 1101700308 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 V Coating | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "€29.72
OSG 1101700408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 V Coating | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "€29.72
OSG 1101700508 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x32 V Coating | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "€30.56
OSG 1101700608 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 V Lớp phủ | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "€32.16
OSG 1101700708 Đầu vòi xoắn ốc cắm 1/4 inch x 28 V Lớp phủ | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "€32.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1712608 Đầu cắm điểm xoắn ốc #6x32 V Lớp phủ
€42.51 /đơn vị