Hubbell Wiring Device-kellems Hbl420mi9w | Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 250 Vac, 20 A | 1tjz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 250 VAC, 20 A

Trong kho
Khoản mục: AB3HWK phần: HBL420MI9WTham chiếu chéo: 1TJZ4
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
€1,950.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa mạch Thiết bị khóa cơ kín nước
Chấp nhận số phích cắm3D138
amps20
MàuMàu xanh da trời
Đánh giá hiện tạiCác 20
Điều kiện tiếp xúckín mít
HP5
Hub1"
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Phong cách gắn kếtĐinh ốc
Số lượng cực3
Số lượng dây4
Giai đoạn3
KiểuGhim và tay áo, không sử dụng
Dùng với3D138
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp240 VAC
Công suất5000
Kích thước dây# 14 - # 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8536908085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsMàuKiểuDùng vớiđiện ápXếp hạng điện ápKích thước dâyGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420MI7W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320đỏGhim và tay áo, không sử dụng6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€1,914.58
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420MI5W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320ĐenGhim và tay áo, không sử dụng3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€1,939.77
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL420MI12W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120trái camGhim và tay áo, không sử dụng6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,124.56
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430MIFS2W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 30 A, 600 VAC, 3 cực | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Ghim và tay áo, Insulgrip, Hợp nhất5HJ23600VAC / 250 VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,128.56
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL460MIFS2W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 60 A, 600 VAC, 3 cực | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Ghim và tay áo, Insulgrip, Hợp nhất5HJ29600VAC / 250 VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€4,264.65
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL430MIS2W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 30 A, 600 VAC, 3 cực | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Ghim và tay áo, Insulgrip, Không sử dụng5HJ23600VAC / 250 VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,261.81
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL460MIS2W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 60 A, 600 VAC, 3 cực | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Ghim và tay áo, Insulgrip, Không sử dụng5HJ29600VAC / 250 VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,050.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W Ổ cắm khóa liên động cơ học, 3 cực, 250 VAC, 20 A
€1,950.66 /đơn vị