HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R6WP Iec Pin And Sleeve Receptacle, Female, 100 - 125 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Red
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm chân và tay áo IEC |
Màu | đỏ |
Độ bền điện môi | Tối thiểu 3000 V |
Điều kiện tiếp xúc | kín mít |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Phong cách gắn kết | Đinh ốc |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 |
Giai đoạn | Đa |
Phạm vi nhiệt độ | 75 đến -40 độ C |
Xếp hạng điện áp | 380-415 VAC |
Kích thước dây | # 3 - # 1/0 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.