HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Ổ cắm và ống bọc Iec, Nam, 60 A, 125 V, 3 cực, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin IEC và phích cắm tay áo |
Màu | Màu vàng |
Loại dây | di động |
Độ bền điện môi | Tối thiểu 3000 V |
Điều kiện tiếp xúc | kín mít |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Phong cách gắn kết | Dây |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 |
Giai đoạn | 1 |
Phạm vi nhiệt độ | 75 đến -40 độ C, -25 độ C với tác động |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Kích thước dây | # 8 - # 2 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.