HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa kết nối |
Dải cáp | 0.350-1.150 " |
Kết nối | Vít đầu cuối áp suất |
Dây Dia. Phạm vi | 0.350 "-1.150" |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Đường kính TCN | Vít đầu cuối áp suất |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 5.5 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 2.94 " |
Vật chất | hỗn hợp |
Gắn kết | Gắn dây |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 / 250 VAC |
Chiều rộng | 2.94 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.