HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2425SW Đầu vào có bích, 20A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, Nối đất 4 dây, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu vào có mặt bích kín nước |
Màu | Màu xám trắng |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 2.44 " |
Vật liệu cách nhiệt | Cơ thể cách nhiệt |
Chiều dài | 3.75 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Tối đa HP | 3 |
Gắn kết | vít Gắn |
NEMA Đánh giá | L15-20P |
Số lượng cực | 3 |
Số lượng dây | 4 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | ba giai đoạn |
Nhiệt độ Xếp hạng | Liên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động. |
Xếp hạng điện áp | 250 V |
Công suất | 5000 W |
Chiều rộng | 3.75 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.