HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL20GBA612IV PlugTrak(R) 6Ft 15Amp Ngà
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kim loại PlugTrak (R) |
amps | 15 |
Màu | Ngà voi |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ |
Số lượng mạch | 2 |
Số lượng cửa hàng | 6 |
Phù hợp lối vào tùy chọn | Nguồn cấp dữ liệu trở lại, hộp hoặc khớp cuối lối vào |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 18 " |
Loại ống nghe | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Kiểu | kim loại |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8536908085 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | amps | Màu | Mục | Chiều dài | Vật chất | Phong cách gắn kết | Số lượng cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | Phi kim loại | 15 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Vít qua lại | 10 | €122.72 | ||
PT156112 | Phi kim loại | 15 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 12 | €125.69 | RFQ
| |
PT156118 | Phi kim loại | 15 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 8 | €109.57 | RFQ
| |
PT205112 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Vít qua lại | 8 | €133.91 | ||
PT205212 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Vít qua lại | 10 | €154.97 | ||
PT206112 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 12 | €145.87 | RFQ
| |
PT206118 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 8 | €108.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.