HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206118 PlugTrak(R) 20A 8 Ổ cắm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | PlugTrak (R) |
amps | 20 |
Màu | Văn phòng màu trắng |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC |
Phong cách gắn kết | Vít qua lại |
Số lượng mạch | 1 |
Số lượng cửa hàng | 8 |
Phù hợp lối vào tùy chọn | Bộ điều hợp ống dẫn / Lắp trần |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 18 " |
Loại ống nghe | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Kiểu | Phi kim loại |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | amps | Màu | Mục | Chiều dài | Vật chất | Phong cách gắn kết | Số lượng cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | Phi kim loại | 15 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Vít qua lại | 10 | €122.72 | ||
PT156112 | Phi kim loại | 15 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 12 | €125.69 | RFQ
| |
PT156118 | Phi kim loại | 15 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 8 | €109.57 | RFQ
| |
PT205112 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Vít qua lại | 8 | €133.91 | ||
PT205212 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 5ft. | PVC | Vít qua lại | 10 | €154.97 | ||
PT206112 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 12 | €145.87 | RFQ
| |
PT206212 | Phi kim loại | 20 | Văn phòng màu trắng | PlugTrak (R) | 6" | PVC | Vít qua lại | 12 | €166.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.