Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1547 | Đầu nối chống bụi, cấp công nghiệp, thẳng, 15a 125v, 5-15r, Vàng, 1 Pk | 5z872 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL1547 Đầu nối chống bụi, Cấp công nghiệp, Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Vàng, 1 Pk | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Đầu nối kín bụi, Loại công nghiệp, Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Màu vàng, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7LGC phần: HBL1547Tham chiếu chéo: 5Z872

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€49.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối kín bụi
amps15
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.300 đến 0.655 "
LớpTổng Quát
HP0.5
Đánh giá IP20
Vật chấtPVC
Cấu hình NEMA5-15R
NEMA Đánh giá5-15R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Giai đoạn1
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống ẩm, chống bụi và thời tiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsHPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiai đoạnGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL1533 Đầu nối chống bụi, Cấp công nghiệp, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Vàng, 1 Pk | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20RGiai đoạn đơn€55.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Đầu nối kín bụi, Loại công nghiệp, Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Màu vàng, 1 Pk
€49.97 /đơn vị