Hubbell Wiring Device-kellems Hbl1533 | Đầu nối chống bụi, cấp công nghiệp, thẳng, 20a 125v, 5-20r, Vàng, 1 Pk | 3d010 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL1533 Đầu nối chống bụi, Cấp công nghiệp, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Vàng, 1 Pk | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Đầu nối kín bụi, Loại công nghiệp, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Màu vàng, 1 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8PVB phần: HBL1533Tham chiếu chéo: 3D010
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
€55.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối kín bụi
amps20
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Dải dây dẫn# 18 AWG đến # 12 AWG
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Dây Dia. Phạm vi0.250 "-0.655"
Kích thước dây0.300 đến 0.655 "
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Đường kính D# 18 AWG đến # 12 AWG
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
LớpTổng Quát
Chiều cao3"
HP1
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP20
Chiều dài3"
Vật chấtPVC
Tối đa HP1
Cấu hình NEMA5-20R
NEMA Đánh giá5-20R
Số lượng cực2 cực
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa- 75 độ C, tối thiểu- -40 mà không có tác động
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 V
Chiều rộng1.61 "
Kích thước dây# 18 AWG đến # 12 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống ẩm, chống bụi và thời tiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsHPCấu hình NEMANEMA Đánh giáGiai đoạnGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL1547 Đầu nối chống bụi, Cấp công nghiệp, Thẳng, 15A 125V, 5-15R, Vàng, 1 Pk | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1€49.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Đầu nối kín bụi, Loại công nghiệp, Thẳng, 20A 125V, 5-20R, Màu vàng, 1 Pk
€55.19 /đơn vị