Hubbell Wiring Device-kellems Hbl14w49 | Phích cắm đực, đàn hồi, 20a, 125v, 2 cực, 3 dây Nối đất, Màu vàng | 39aw20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL14W49 Phích cắm đực, Elastomeric, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu vàng | AH8XLT 39AW20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 Phích cắm đực, Đàn hồi, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH8XLT phần: HBL14W49Tham chiếu chéo: 39AW20
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
€55.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm lưỡi thẳng kín nước
amps15
Kháng khuẩnKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây0.300 "thành 0.625"
Đánh giá hiện tạiCác 15
Lớpcông nghiệp
HP1.5
Đánh giá IP65, 66, 67
Vật chấtChất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox
Cấu hình phích cắm NEMA6-15P
NEMA Đánh giá6-15R
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Giai đoạn1
UPC997853517222
điện áp250 VAC
Xếp hạng điện áp250 V
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống ăn mòn: Có
  • Các tính năng đặc biệt: Chống ăn mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL14W47 Cắm Thẳng, Nối Đất 2 Cực 3 Dây, 15A 125V, 5-15P, Vàng, 1 Pk | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Phích cắm kín nước5515Màu vàng2.65 "polycarbonate0.55-15P€54.14
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL14W33 Cắm Thẳng, Nối Đất 2 Cực 3 Dây, 20A 125V, 5-20P, Vàng, 1 Pk | AC8PVA 3D009 HBL14W33Phích cắm kín nước5520Màu vàng2.67 "polycarbonate0.55-20P€58.43
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL1447 Phích Cắm Thẳng, 2 Cực 3- Dây Nối Đất, 15A 125V, 5-15P, Vàng, 1 Pk | AE7LFX 5Z867 HBL1447Phích cắm kín nước2015Màu vàng2.19 "polycarbonate25-15P€28.00
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL14W33A Cắm Thẳng, 2 Cực, 3 Dây Nối Đất, 20A, 125V, 5-20P, Vàng | AH8XLN 39AW16 HBL14W33APhích cắm lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6720Màu vàng-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€59.33
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL14W47A Phích cắm thẳng, 2 cực, 3 dây nối đất, 15A, 125V, 5-15P, Vàng | AH8XLP 39AW17 HBL14W47APhích cắm lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6715Màu vàng-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€48.85
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL14W47BK Phích cắm kín nước 5-15P 15A 125VAC Đen | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKPhích cắm lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6715Đen-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€54.57
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL14W48 Phích cắm đực, 20A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu vàng | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Phích cắm lưỡi thẳng kín nước65, 66, 6720Màu vàng-Chất đàn hồi nhiệt dẻo / Valox--€60.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 Phích cắm đực, Đàn hồi, 20A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Màu vàng
€55.10 /đơn vị