Bộ giảm tốc DAYTON, Truyền động gián tiếp, Song song / Nội tuyến
Phong cách | Mô hình | Mô-men xoắn đầu ra @ 3/4 HP | Tối đa Nhập HP | Max. Mô-men xoắn | Quá tải | RPM đầu ra danh nghĩa | Tỷ lệ danh nghĩa | Mô-men xoắn đầu ra @ 1 HP | Mô-men xoắn đầu ra @ 1/2 HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z856 | - | 0.3 | 998 in.- lb. | 1192 lb | 20 | 87:1 | - | 998 in.- lb. | €895.62 | |
A | 4Z861 | 214 in.- lb. | 1 | 427 in.- lb. | 709 lb | 140 | 12.5:1 | 320 in.- lb. | 143 in.- lb. | €897.70 | |
B | 4Z860 | 302 in.- lb. | 0.75 | 454 in.- lb. | 773 lb | 100 | 17.5:1 | 454 in.- lb. | 201 in.- lb. | €897.70 | |
A | 4Z859 | 544 in.- lb. | 0.75 | 816 in.- lb. | 712 lb | 56 | 31:1 | 816 in.- lb. | 363 in.- lb. | €780.94 | |
A | 4Z858 | 665 in.- lb. | 0.5 | 665 in.- lb. | 863 lb | 45 | 38.5:1 | - | 443 in.- lb. | €897.70 | |
A | 4Z857 | 998 in.- lb. | 0.5 | 998 in.- lb. | 885 lb | 30 | 57.5:1 | - | 665 in.- lb. | €897.70 |
Bộ giảm tốc độ, Truyền động gián tiếp, Song song / Nội tuyến
Bộ giảm tốc Dayton tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất của thiết bị bằng cách truyền công suất từ trục chính của nó đến trục đầu vào của bộ giảm tốc. Vỏ nhôm đúc trong sơn epoxy dạng bột mang lại độ bền và tuổi thọ. Các bộ giảm tốc song song / nội tuyến này chuyển đổi công suất thành tốc độ đầu ra thấp hơn trong khi truyền tới tải được kết nối qua trục. Động cơ làm việc tiêu chuẩn truyền động gián tiếp có thể tạo ra mô-men xoắn cực đại 998 in-lb ở định mức công suất 1/2 HP. Chúng có khả năng quay trục của chúng theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Bánh răng xoắn bằng thép cứng Dayton được cung cấp dầu bôi trơn Klubersynth UH1 6-460 và ổ bi để vận hành trơn tru. Chọn từ một loạt các bộ giảm tốc độ nội tuyến, có sẵn trong xếp hạng công suất đầu vào là 0.3, 0.5, 0.75 và bật 1 HP Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy thổi đặc biệt OEM
- Tải điện tử
- Phụ kiện bit cáp
- Hệ thống làm mát đường hàng không
- Hệ thống UV
- Cabinets
- Bảo vệ mặt
- Khóa cửa
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- Chốt Hasps và Bản lề
- PROTO Ổ cắm Bugi Flex
- RUD CHAIN Vòng nâng trục vít, xoay 180 độ
- KIMBLE CHASE bình chưng cất
- WARING COMMERCIAL Bộ chứa dòng HGB
- KELCH Giá đỡ dụng cụ Shrink Fit, Đường kính lỗ 3 mmmm
- THOMAS & BETTS Khớp nối dây
- REELCRAFT Xoay
- MORSE CUTTING TOOLS Mũi khoan cacbua rắn, Sê-ri 5376T
- TSUBAKI Dòng băng tải/truyền động – Nhông xích đôi con lăn tiêu chuẩn, loại A