HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203BK Công tắc chuyển đổi, Ba chiều, 15A, 120/277VAC, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Hoạt động | SPDT |
Màu | Đen |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.87 " |
Chiều dài | 4.06 " |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.31 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | dòng điện xoay chiều | Màu | Đánh giá hiện tại | Lớp | Chiều cao | Khóa | HP xếp hạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1223 | 20 | nâu | Các 20 | Heavy Duty | 1.87 " | Không | 1 | €50.75 | ||
HBL1223I | 20 | Ngà voi | Các 20 | Heavy Duty | 1.87 " | Không | 1 | €50.75 | ||
HBL1203GY | 15 | màu xám | Các 15 | Heavy Duty | 1.87 " | Không | 1/2 | €50.48 | ||
HBL1223R | 20 | đỏ | Các 20 | Heavy Duty | 1.87 " | Không | 1 | €50.75 | ||
HBL1203 | 15 | nâu | Các 15 | Heavy Duty | 1.87 " | Không | 1/2 | €50.48 | ||
HBL1203I | 15 | Ngà voi | Các 15 | Heavy Duty | 1.87 " | Không | 1/2 | €50.48 | ||
HBL1223L | 20 | Đen | Các 20 | Khóa | 1.13 " | Có | 1 | €100.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.