HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP515M Plug In Gfci, Manual Set, 15A 120VAC, 5-15R, Plug Only, 4-6 Ma Trip Level, Black
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | GFCI plug-in |
Màu | Đen |
Kết nối | Vít đầu cuối |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Vít đầu cuối |
Vật chất | hỗn hợp |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | Nối đất 3 dây |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Công suất | 1800 |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.