22jm81 | Thớt 24 Inch Chiều Rộng 12 Inch Chiều Dài 1/2 Inch Độ Dày | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thớt GRAINGER 22JM81 Chiều rộng 24 inch Chiều dài 12 inch Độ dày 1/2 inch | AG9UXM

GRAINGER Thớt 22JM81 Chiều rộng 24 inch Chiều dài 12 inch Độ dày 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9UXM phần: 22JM81
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
€43.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThớt
Màuđỏ
Sức mạnh tác động (Lbs.)1.3 lb
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtHDPE
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Tối đa Nhiệt độ.180
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-100
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-100 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo4000 psi
bề dầy0.5 "
Độ dày dung sai+ /-10%
Chiều rộng24 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính chất nhựa: Chống ăn mòn / Hóa chất, Bề mặt không ma sát, Chống ẩm, Vật liệu mài mòn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiLoại vật liệuChiều rộngGiá cả
Bảng mạch GRAINGER 22JM63 Rộng 24 inch Chiều dài 12 inch Dày 1/2 inch | AG9UWT 22JM63Màu vàng12 "Lớp tiêu chuẩn24 "€44.31
Bảng mạch GRAINGER 22JM64 Rộng 48 inch Chiều dài 12 inch Dày 1/2 inch | AG9UWU 22JM64Màu vàng12 "Lớp tiêu chuẩn48 "€88.69
Bảng mạch GRAINGER 22JM65 Rộng 24 inch Chiều dài 24 inch Dày 1/2 inch | AG9UWV 22JM65Màu vàng24 "Lớp tiêu chuẩn24 "€82.73
Bảng mạch GRAINGER 22JM66 Chiều rộng 48 inch Chiều dài 24 inch Dày 1/2 inch | AG9UWW 22JM66Màu vàng24 "Lớp tiêu chuẩn48 "€177.36
Thớt GRAINGER 22JM67 48 x 48 x 1/2 Inch | AG9UWX 22JM67Màu vàng48 "Chống ăn mòn48 "€330.89
Bảng mạch GRAINGER 22JM68 Rộng 48 inch Chiều dài 96 inch Dày 1/2 inch | AG9UWY 22JM68Màu vàng48 "Chống ăn mòn-€698.51
RFQ
Bảng mạch GRAINGER 22JM69 Chiều rộng 24 inch Chiều dài 12 inch Độ dày 1/2 inch | AG9UWZ 22JM69Màu xanh da trời12 "Lớp tiêu chuẩn24 "€37.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Thớt 22JM81 Chiều rộng 24 inch Chiều dài 12 inch Độ dày 1/2 inch
€43.46 /đơn vị