Hubbell Wiring Device-kellems Gfhw23105 | Gfci có dây cứng, cấp công nghiệp, không có đầu ra, 30a 240vac, 4-6 Ma | 1djf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW23105 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 240VAC, 4-6 Ma

Trong kho
Khoản mục: AA9JFD phần: GFHW23105Tham chiếu chéo: 1DJF6

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€682.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGFCI
dòng điện xoay chiều30
Cảnh báo bằng âm thanhKhông
MàuMàu vàng
Kích thước dây dẫn# 10 AWG
Kết nốiDây cứng
Xây dựngBịa đặt
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNDây cứng
Xếp hạng bao vây4X
Inlet3 / 4 "NPT
Độ dài chì6ft.
Vật chấtValox
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển Mount / Surface
Số lượng dây dẫn3
Giai đoạn1
Đặt lại loạiTự động
Nhiệt độ Xếp hạng-35 độ C đến 66 độ C
KiểuDây cứng
Xếp hạng điện áp240 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng dây dẫnGiai đoạnKiểuXếp hạng điện ápGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW13105 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2 GFHW1310531Dây cứng120 VAC€544.67
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW13115 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Báo động âm thanh, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Có dây cứng, báo động bằng âm thanh120 VAC€664.14
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS GFHW23115 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Báo động âm thanh, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Có dây cứng, báo động bằng âm thanh240 VAC€749.40
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW33115 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Báo động âm thanh, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Có dây cứng, báo động bằng âm thanh120 / 240 VAC€815.10
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS GFHW431 Gfci có dây cứng, Loại công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 3 pha 120/208VAC | AA9JFJ 1DJG2 GFHW43153Dây cứng3 giai đoạn 120/208 VAC€1,026.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 Gfci có dây cứng, Cấp công nghiệp, Không có đầu ra, 30A 240VAC, 4-6 Ma
€682.43 /đơn vị