Hubbell Wiring Device-kellems Fw60100 | Hộp sau, Kích thước Hub 1-1/2 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | 6c640 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS Hộp sau FW60/100, Kích thước Hub 1-1/2 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE7ZJP 6C640

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp sau FW60/100, Kích thước Hub 1-1/2 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AE7ZJP Model: FW60/100Tham chiếu chéo: 6C640
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
€589.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp sau
amps60/100
góc15 Degrees
Loại hộpNguồn cấp dữ liệu
Nhập cápThông qua Hub
Xây dựngBiểu diễn
Hub1-1 / 2 "
Kích thước Knockout (In.)1-1 / 2 "NPT
Chiều dài9.75 "
Vật chấtNhôm
Số lượng cửa hàng1
KiểuKim loại, góc 15 độ
Dùng vớiThiết bị chân và tay áo IEC 309
Chiều rộng6.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hộpChiều dàiDùng vớiChiều rộngGiá cả
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB601002W Hộp sau, Kích thước Hub 1-1/4 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ARX 5HJ45 MB601002WU mê7"Thiết bị ghim và tay áo Insulgrip6.12 "€519.04
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB601003W Hộp sau, Kích thước Hub 1-1/2 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ARY 5HJ46 MB601003WNguồn cấp dữ liệu7"Thiết bị ghim và tay áo Insulgrip6.12 "€519.37
THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS MB601004W Hộp sau, Kích thước trung tâm 2 inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám | AE4ARZ 5HJ47 MB601004WNguồn cấp dữ liệu7"Thiết bị ghim và tay áo Insulgrip6.12 "€523.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hộp sau FW60/100, Kích thước Hub 1-1/2 Inch Npt, Nhôm đúc, Màu xám
€589.44 /đơn vị