HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILBK Rocker Switch, Illuminated, Three Way, 20A, 120/277VAC, Black
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc Rocker |
Hoạt động | SPDT |
Màu | Đen |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.54 " |
chỉ số | blue LED |
Chiều dài | 4.28 " |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.43 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.