HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1I Ổ cắm thẳng, 15A 125V, Nối đất 2P - 3W, 5-15R, Màu ngà
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Ngà voi |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 3.28 " |
Chiều dài | 1.32 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Chiều rộng | 0.83 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.