Oetiker 10100008 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 7 mm đến 9 mm, gói 100 | 4e596 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống OETIKER 10100008, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 7 mm đến 9 mm, Gói 100 | AD7FCN 4E596

OETIKER 10100008 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 7 mm đến 9 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AD7FCN phần: 10100008Tham chiếu chéo: 4E596
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
€75.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép mạ kẽm, vật liệu không. 1.0338 / SAE 1008/1010
Độ dày dải0.0393 "
Băng rộng0.276 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép mạ kẽm, vật liệu không. 1.0338 / SAE 1008/1010
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước7 mm đến 9 mm
Tham khảo kích thước0709
Kiểu2 tai
UPC848879015769

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)0.79
Chiều dài tàu (cm)5.99
Chiều rộng tàu (cm)1.5
Mã HS7326908588
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcKích cỡ góiĐộ dày dảipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 10100000, Chiều rộng dải 0.138 inch, Phạm vi kích thước 3.1 mm đến 4.1 mm, Gói 100 | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm đến 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100€72.36
Kẹp ống OETIKER 10100001, Chiều rộng dải 0.138 inch, Phạm vi kích thước 3.5 mm đến 4.5 mm, Gói 100 | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm đến 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100€72.36
Kẹp ống OETIKER 10100002, Chiều rộng dải 0.197 inch, Phạm vi kích thước 3.4 mm đến 5 mm, Gói 100 | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm đến 5 mm0.197 "03051000.026 "100€72.36
OETIKER 10100022 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.315 inch, Phạm vi kích thước 14 mm đến 17 mm, Gói 100 | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm đến 17 mm0.315 "15171000.047 "100€84.00
OETIKER 10100029 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.354 inch, Phạm vi kích thước 18.1 mm đến 22 mm, Gói 100 | AC8UCN 3DUN4 1010002918.1 mm đến 22 mm0.354 "19221000.059 "100€157.07
OETIKER 10100032 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.394 inch, Phạm vi kích thước 21.1 mm đến 25 mm, Gói 100 | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm đến 25 mm0.394 "22251000.059 "100€182.00
Kẹp ống OETIKER 10100035, Chiều rộng dây 0.394 inch, Phạm vi kích thước từ 24 mm đến 28 mm, Gói 100 | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm đến 28 mm0.394 "25281000.059 "100€127.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 10100008 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 7 mm đến 9 mm, Gói 100
€75.71 /đóng gói