Hubbell Wiring Device-kellems Cs6375 | Đầu vào mặt bích, 50a, 125v/250vac, 3 cực, 4 dây Nối đất, Đầu nối vít | 3d326 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS CS6375 Đầu vào mặt bích, 50A, 125V/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít | AC8QFZ 3D326

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6375 Đầu vào mặt bích, 50A, 125V/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, đầu nối kiểu vít

Trong kho
Khoản mục: AC8QFZ Mẫu: CS6375Tham chiếu chéo: 3D326
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
€241.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào có mặt bích
amps50
Màukim loại
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Đánh giá hiện tạiCác 50
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.62 "
Đánh giá IP20
Chiều dài2.17 "
Vật chấtThép, mạ kẽm
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAKhông phải NEMA
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 / 250 VAC
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC
Công suất12500 W
Chiều rộng3.5 "
Kích thước dây# 10 AWG đến # 6 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2315 Đầu vào mặt bích, 20A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PVX 3D034 HBL2315Đầu vào có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon-L5-20P€54.69
THIẾT BỊ ĐI NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2325 Đầu vào mặt bích, 20A, 250VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PVZ 3D036 HBL2325Đầu vào có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon-L6-20P€53.12
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2415 Đầu vào mặt bích, 20A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Màu trắng | AC8PWK 3D047 HBL2415Đầu vào có mặt bích4420trắng3.06 "Nylon2L14-20P€78.45
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2615 Đầu vào mặt bích, 30A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PXA 3D072 HBL2615Đầu vào có mặt bích2030trắng2.88 "Nylon-L5-30P€99.23
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2625 Đầu vào mặt bích, 30A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PXC 3D074 HBL2625Đầu vào có mặt bích2030trắng2.88 "Nylon-L6-30P€95.33
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2715 Đầu vào mặt bích, 30A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PXP 3D090 HBL2715Đầu vào có mặt bích2030trắng3.06 "Nylon-L14-30P€113.95
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2725 Đầu vào mặt bích, 30A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Màu trắng | AC8PXR 3D092 HBL2725Đầu vào có mặt bích2030trắng3.06 "Nylon-L15-30P€119.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6375 Đầu vào mặt bích, 50A, 125V/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, đầu nối kiểu vít
€241.51 /đơn vị