Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2315 | Đầu vào mặt bích, 20a, 125vac, 2 cực, 3 dây Nối đất, Đầu nối vít, Màu trắng | 3d034 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2315 Đầu vào mặt bích, 20A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PVX 3D034

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Đầu vào mặt bích, 20A, 125VAC, 2 cực, Nối đất 3 dây, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AC8PVX phần: HBL2315Tham chiếu chéo: 3D034

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€57.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vào có mặt bích
amps20
Màutrắng
Kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Dây Dia. Phạm vi0.360 "-0.930"
Đánh giá hiện tạiCác 20
Đường kính TCNThiết bị đầu cuối vít
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao2.09 "
HP1
Vật liệu cách nhiệtCơ thể cách nhiệt
Đánh giá IP44
Chiều dài2.88 "
Vật chấtNylon
Gắn kếtvít Gắn
Kiểu lắpKhung hình phẳng
Cấu hình NEMAL5-20P
NEMA Đánh giáL5-20P
Số lượng cực2
Số lượng dây3 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnGiai đoạn đơn
Nhiệt độ Xếp hạngLiên tục tối đa: 75 độ. C; Liên tục tối thiểu: -40 độ. C w / o tác động, -25 độ. với tác động.
KiểuKhông được che đậy
điện áp125 VAC
Xếp hạng điện áp125 VAC
Công suất2500 W
Chiều rộng2.88 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết bị Khóa xoắn 3 dây được thiết kế để đảm bảo dòng điện ổn định trong máy móc công nghiệp và thiết bị điện tử
  • Khóa ổ cắm để giảm nguy cơ mất điện tiềm ẩn
  • Nhiệt độ hoạt động từ - 40 đến 75 độ C
  • Các tính năng đặc biệt: Có nắp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐánh giá IPampsMàuChiều dàiVật chấtTối đa HPCấu hình NEMAGiá cả
THIẾT BỊ ĐI NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2325 Đầu vào mặt bích, 20A, 250VAC, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PVZ 3D036 HBL2325Đầu vào có mặt bích4420trắng2.88 "Nylon-L6-20P€55.62
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2415 Đầu vào mặt bích, 20A, 125/250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Màu trắng | AC8PWK 3D047 HBL2415Đầu vào có mặt bích4420trắng3.06 "Nylon2L14-20P€88.20
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2615 Đầu vào mặt bích, 30A, 125V, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PXA 3D072 HBL2615Đầu vào có mặt bích2030trắng2.88 "Nylon-L5-30P€107.49
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2625 Đầu vào mặt bích, 30A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PXC 3D074 HBL2625Đầu vào có mặt bích2030trắng2.88 "Nylon-L6-30P€104.71
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2715 Đầu vào mặt bích, 30A, 125/250V, 3 cực, 4 dây nối đất, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng | AC8PXP 3D090 HBL2715Đầu vào có mặt bích2030trắng3.06 "Nylon-L14-30P€122.64
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2725 Đầu vào mặt bích, 30A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất, Màu trắng | AC8PXR 3D092 HBL2725Đầu vào có mặt bích2030trắng3.06 "Nylon-L15-30P€128.59
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2815 Đầu vào mặt bích, 30A, 3 pha, 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất, Màu trắng | AC8PYD 3D103 HBL2815Đầu vào có mặt bích4430trắng3.06 "Nylon-L21-30P€127.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315 Đầu vào mặt bích, 20A, 125VAC, 2 cực, Nối đất 3 dây, Đầu nối kiểu vít, Màu trắng
€57.15 /đơn vị