HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15BLKP2 Ổ cắm thẳng, song công, 15A 125V, màu đen, 1 Pk, dây dẫn 8 inch
Khoản mục: CE6QUD
Model: CR15BLKP2
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Đen |
Kết nối | Có dây bên |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây bên |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 3.28 " |
Chiều dài | 1.32 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 0.5 |
NEMA Đánh giá | 5-15R |
Số lượng cực | 2 cực |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ C và tối thiểu -40 độ C mà không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 125 V |
Chiều rộng | 0.83 " |
Kích thước dây | # 12 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.